BALDOR MOTOR ZDVSCP2333T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme | AJ6ZQZ

BALDOR MOTOR ZDVSCP2333T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3-fase, TEFC, 254TC-ramme

På lager
Vare: AJ6ZQZ Modell: ZDVSCP2333T

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

175 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
BaseRG
KlasseF
KabinettTEFC
Frame254TC
Forsterker med full belastning36/18
Fett typePOLYREX EM
HP15 TE
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 12
Magnetiserende strøm13.9/6.95
Maks. RPM2700
MonteringF1
Antall poler04
Produksjon15 TE HP
Fase3
RevisjonC
RPM1765
typen0942M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 168.3
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Frontlager: 6309
    • Navneplate nr .: NP1167E
    • SL Hz: 1.16

Produktvarianter

ProduktModellHPNedbrytningsmomentKlasseIsolasjonIsolasjonsklasseMagnetiserende strømMaks. RPMStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR ZDVSCP2334T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ramme | AJ6ZRA ZDVSCP2334T20 TE-FF-17/8.52700-185 880 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSCP3661T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TC Ramme | AJ6ZRB ZDVSCP3661T3TE-FF-4.2/2.15400-106 365 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSCP3665T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TC Ramme | AJ6ZRC ZDVSCP3665T5 hk---F---115 403 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSCP3770T Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 213TC Ramme | AJ6ZRD ZDVSCP3770T7.5TE-FF-8.6/4.34000-133 694 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSCP3774T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ramme | AJ6ZRE ZDVSCP3774T10 TE-FF-10.2/5.14500-146 309 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSCP4103T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3 Fas, TEFC, 284TC Ramme | AJ6ZRF ZDVSCP4103T25 TE-FF-24/122700-222 355 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSCP4104T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, 3 Fas, TEFC, 286TC Ramme | AJ6ZRG ZDVSCP4104T30 TE-FF-32/162700-238 778 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSCP2333T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3-fase, TEFC, 254TC-ramme
175 027 NOK / enhet