CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -M Arc Flash jakke og smekkesett Navy M | AF7ZFH 23TN69

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -M Arc Flash jakke og smekkesett Navy M

På lager
Vare: AF7ZFH Modell: AG -12 -MKryssref: 23TN69

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 740 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArc Flash Protection Clothing Kit Kit
ATPV-vurdering12 kal./cm2
FARGENavy
Passer til bryststørrelse40 "til 42"
Passer midje størrelse32 "til 34"
Risikokategori (HRC)2
Innersøm31.5 "
MaterialeFR bomullsblanding (88% bomull, 12% nylon)
StørrelseM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.72
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode6211320000

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømStørrelsePris
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -XL Arc Flash jakke og smekkesett Navy Xl | AF7ZEZ 23TN71 AG -12 -XL48 "til 50"40 "til 42"32 "XL10 740 NOK
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -L Arc Flash jakke og smekkesett Navy L | AF7ZFJ 23TN70 AG -12 -L44 "til 46"36 "til 38"31.25 "L10 740 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -M Arc Flash jakke og smekkesett Navy M
10 740 NOK / enhet