Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BIT-3/8 Betong murbit, 3/8 tommer Dia. | AG7MLG

VESTIL BIT-3/8 Betong murbit, 3/8 tomme Dia.

På lager
Vare: AG7MLG Modell: BIT-3/8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
147NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Bit
Chuck TypeStandard Chuck
FARGESølv
Diameter3 / 8 "
Drill Chuck TypeStandard Chuck
Fløytelengde5 1 / 4 "
Høyde6 1 / 4 "
Inkluderer(1) Betong murbit 3/8"
Lengde3 / 8 "
MaterialeAlloy Steel
MåleenheterHVER
Shank Dia.1"
Skaft TypeRett
typenMasonry
Bredde3 / 8 "
Fungerer medBS-12, BS-18, BS-24, BS-36, AS-383, AS-383-4PK

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)15.88
Skipets lengde (cm)0.95
Skipets bredde (cm)0.95
HS kode8207196090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterInkludererLengdePris
VESTIL BIT-3/4 Betong murbit, 3/4 tomme Dia. | AG7MLF BIT-3/43 / 4 "(1) Betong murbit 3/4"6"220NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BIT-3/8 Betong murbit, 3/8 tomme Dia.
147NOK / enhet