Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BIT-3/4 Betong murbit, 3/4 tomme Dia.

På lager
Vare: AG7MLF Modell: BIT-3/4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
220NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Bit
Batterier inkludertNei
Bit Dia.3 / 4 "
Chuck TypeStandard Chuck
FARGESølv
Diameter3 / 4 "
Drill Chuck Type1 / 2 "
EgenskaperEtset/stemplet størrelsesidentifikasjon
Fløytelengde5 1 / 4 "
Høyde6.25 "
Inkluderer(1) Betong murbit 3/4"
Lengde6"
MaterialeAlloy Steel
MåleenheterHVER
Shank Dia.1"
Skaft TypeRett
typenMasonry
Bredde0.75 "
Fungerer medAS-344, AS-344-4PK, AS-346

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)15.88
Skipets lengde (cm)1.91
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207196090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterInkludererLengdePris
VESTIL BIT-3/8 Betong murbit, 3/8 tommer Dia. | AG7MLG BIT-3/83 / 8 "(1) Betong murbit 3/8"3 / 8 "147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BIT-3/4 Betong murbit, 3/4 tomme Dia.
220NOK / enhet