Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW1177 høyhastighets stålboresett, svart oksidfinish - 20 stk | AF8PJU 29EG22

DEWALT DW1177 høyhastighets stålboresett, svart oksidfinish - 20 stk.

På lager
Vare: AF8PJU Modell: DW1177Kryssreferanse: 29EG22
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
640NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Bit
FinishSvart oksid
MaterialeHSS
Antall stykker20
Størrelser1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.486
Skipets høyde (cm)3.49
Skipets lengde (cm)22.23
Skipets bredde (cm)22.23
HS kode8207502055

Produktdetaljer:

    • Bor med konisk nettdesign som gir ekstrem holdbarhet og motstand mot brudd
    • Ideell for plast, tre og metall
    • Parabolsk fløytekonstruksjon med svart og gullbelegg for henholdsvis ekstra bitstyrke og utmerket rust- og slitasjevern
    • 135-graders splitpunktssystem gir lettere glidende start og redusert gange

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er det noen merker på DEWALT DW1177 bits?

A. Ja, det er størrelsesmarkeringer på borkroneskaftene for å identifisere størrelser raskt.

Sp. Inkluderer DEWALT-borsett med sort oksid en kasse?

A. Disse bitene kommer i et solid etui for å holde bitene organisert. Denne vesken inkluderer en glidende myk-grip-lås for å holde den låst sikkert.

Q. Hva er DEWALT DW1177 bits laget av?

A. Dette DEWALT boresettet er laget av høyhastighetsstål, noe som gjør det ideelt for bruk med plast, tre og metall.

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentTotal lengdeStørrelsepk. Antall.Pris
DEWALT DW1309 9/64 bor | AD9AGB 4NX40 DW1309---164NOK
DEWALT DW1314 7/32 bor | AD9AGC 4NX45 DW1314---1103NOK
DEWALT DW1320 5/16 bor | AD9AGD 4NX48 DW1320---1167NOK
DEWALT DW1324 3/8 bor | AD9AGE 4NX49 DW1324---1245NOK
DEWALT DW1332 1/2 bor | AD9AGF 4NX51 DW1332---1410NOK
DEWALT DW2722 1/8 bor | AF2RCU 6XG77 DW2722---274NOK
DEWALT DW1123 borkrone Hss 23/64 tommer svart oksid | AF8PJY 29EG26 DW11230.3594 "4.875 "23 / 64 "1113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW1177 høyhastighets stålboresett, svart oksidfinish - 20 stk.
640NOK / enhet