Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW1123 borkrone Hss 23/64 tommer svart oksid | AF8PJY 29EG26

DEWALT DW1123 borkrone Hss 23/64 tommer svart oksid

På lager
Vare: AF8PJY Modell: DW1123Kryssreferanse: 29EG26
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Bit
Desimal ekvivalent0.3594 "
Borrstørrelse23 / 64 "
Boredybde (in.)3-1/2
FinishSvart oksid
MaterialeHSS
Total lengde4.875 "
Størrelse23 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.12
Skipets lengde (cm)17.15
Skipets bredde (cm)4.75
HS kode8207502055

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentTotal lengdeStørrelsepk. Antall.Pris
DEWALT DW1309 9/64 bor | AD9AGB 4NX40 DW1309---164NOK
DEWALT DW1314 7/32 bor | AD9AGC 4NX45 DW1314---1103NOK
DEWALT DW1320 5/16 bor | AD9AGD 4NX48 DW1320---1167NOK
DEWALT DW1324 3/8 bor | AD9AGE 4NX49 DW1324---1245NOK
DEWALT DW1332 1/2 bor | AD9AGF 4NX51 DW1332---1410NOK
DEWALT DW2722 1/8 bor | AF2RCU 6XG77 DW2722---274NOK
DEWALT DW1177 høyhastighets stålboresett, svart oksidfinish - 20 stk | AF8PJU 29EG22 DW1177---1640NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW1123 borkrone Hss 23/64 tommer svart oksid
113NOK / enhet