Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 20UR62 borkrone med karbidspiss 4 tommers lengde | AF7CJD

WESTWARD 20UR62 borkrone med karbidspiss 4 tommers lengde

På lager
Vare: AF7CJD Modell: 20UR62
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
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Bit
Designet forBoring i betong, murstein, blokk, keramiske fliser, tre, tørrvegger, gipsplater, kalkstein, skifer, plast, armert plast, metallplater og støpejern
Borrstørrelse7 / 32 "
Lengde4"
Materiale40 kr. Stål, karbid
Shank Dia.3 / 16 "
Størrelse7 / 32 "
typenHårdmetall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.3
Skipets lengde (cm)11.99
Skipets bredde (cm)1.3
HS kode8207502055

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeShank Dia.StørrelsePris
WESTWARD 20UR67 borkrone med karbidspiss | AF7CJJ 20UR6740 kr. Stål, karbid-1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2"553NOK
WESTWARD 20UR71 borkrone med karbidspiss 4 tommers lengde | AF7CJN 20UR7140 kr. Stål, karbid15 / 64 "1 / 4 "67NOK
WESTWARD 39CF04 Drill Bit Stål 5-7/64 tommers lengde | AH8YPM 39CF04Stål--299NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 20UR62 borkrone med karbidspiss 4 tommers lengde
92NOK / enhet