Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DWA56245 Drill Bit 3/8 x 5.25 In | AC6LDY 34D635

DEWALT DWA56245 borkrone 3/8 x 5.25 tommer

På lager
Vare: AC6LDY Modell: DWA56245Kryssreferanse: 34D635
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Bit
Designet forElektrikere, Rørleggere, Ombyggere, Pro-entreprenører
Borrstørrelse3 / 8 "
Lengde5.25 "
MaterialeCarbide
Shank Dia.3 / 8 "
Størrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8207502030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeShank Dia.StørrelsePris
DEWALT DWA56084 Bor 1/8 x 4.5 In | AC6LDR 34D629 DWA560844.5 "1 / 8 "1 / 8 "78NOK
DEWALT DWA56104 Drill Bit 5/32 x 4 In | AC6LDT 34D630 DWA561044"5 / 32 "5 / 32 "101NOK
DEWALT DWA56124 borkrone 3/16 x 4.5 tommer | AC6LDU 34D631 DWA561244.5 "3 / 16 "3 / 16 "92NOK
DEWALT DWA56165 Drill Bit 1/4 x 4.75 In | AC6LDW 34D633 DWA561654.75 "1 / 4 "1 / 4 "100NOK
DEWALT DWA56205 Drill Bit 5/16 x 5.25 In | AC6LDX 34D634 DWA562055.25 "5 / 16 "5 / 16 "120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWA56245 borkrone 3/8 x 5.25 tommer
129NOK / enhet