Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH MC09 Multi Construction Bit 5/16 x 4 In | AD6PFN 46U370

BOSCH MC09 Multi Construction Bit 5/16 x 4 In

På lager
Vare: AD6PFN Modell: MC09Kryssreferanse: 46U370
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
128NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti konstruksjonsbit
Designet forBoring i tre, metall, fliser, betong
Borrstørrelse5 / 16 "
Lengde4"
MaterialeBetong, metall, tre og fliser
Shank Dia.5 / 16 "
Størrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8467290090
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH MC09 Multi Construction Bit 5/16 x 4 In
128NOK / enhet