Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER SM656AB0B00FP Ultralydsensor Analog 254mm 18mm Diameter | AG9FVH 1EXD4

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00FP Ultrasonic Sensor Analog 254mm 18mm Diameter

På lager
Vare: AG9FVH Modell: SM656AB0B00FPKryssreferanse: 1EXD4
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
8 562 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk ultralydssensor
Tilfellet MaterialPlast
Krets typeAnalog
Oppdage avstand254mm
Diameter18mm
Elektrisk forbindelse4-pin M12 mannlig kontakt
IP Rating67
Lengde3.32 "
Maks. Laste50mA
NEMA-vurdering4X
drifts~~POS=TRUNC500 kHz
Driftstemp. Område32 grader til 140 grader F
Produksjon0 til 10 VDC
Krav kreves15 til 24 VDC
Responstid2.5 msek.
Bredde0.64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0635
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Rask responstid

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00FP Ultrasonic Sensor Analog 254mm 18mm Diameter
8 562 NOK / enhet