ENERPAC Hydrauliske kutterhoder i WHC-serien


filtre
Returtype for kutterhode: Enkeltskuespill, Vårretur , Maks. Driftstrykk: 10000 psi , Rundstang aluminiumtråd eller skjærekapasitet: 1.25 " , Rund stang kobbertråd eller skjærekapasitet: 1.25 " , Rundstang myke stålbolter Kuttekapasitet: 0.88 " , Ståltau Hempcore eller IWRC skjærekapasitet: 1" , Wire Strand ACSR skjærekapasitet: 2" , Wire Strand Guy Stål Wire Strands Kuttekapasitet: 0.75 "
StilModellKabel Telefon Kabel CPP skjærekapasitetKabel Underjordisk Kabel StrømkuttekapasitetKapasitetLengdeOljekapasitetWire Strand Bare Aluminium Wire Strands KuttekapasitetWire Strand Bare kobber Wire Strands KuttekapasitetPris (eks. mva)
A
WHC2000
-2"13 tonn.15 "7.3 cu. i.2"2"74 963 NOK
B
WHC1250
-------83 586 NOK
C
WHC750
-------43 034 NOK
A
WHC3380
3.38 "3.38 "3 tonn.19 "4 cu. i.1.69 "1.63 "71 765 NOK
A
WHC4000
4"4"8 tonn.24 "8.4 cu. i.--94 818 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?