ENERPAC WHC3380 Hydraulisk skjærehode 3 Ton | AF8FMN 25TV07

ENERPAC WHC3380 Hydraulisk kutterhode 3 tonn

På lager
Vare: AF8FMN Modell: WHC3380Kryssref: 25TV07

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

71 765 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk skjærehode
Kabel Telefon Kabel CPP skjærekapasitet3.38 "
Kabel Underjordisk Kabel Strømkuttekapasitet3.38 "
Kapasitet3 tonn.
Returtype for kutterhodeEnkeltskuespill, Vårretur
Lengde19 "
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitet4 cu. i.
Wire Strand Bare Aluminium Wire Strands Kuttekapasitet1.69 "
Wire Strand Bare kobber Wire Strands Kuttekapasitet1.63 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8465960050

Produktvarianter

ProduktModellKabel Telefon Kabel CPP skjærekapasitetKabel Underjordisk Kabel StrømkuttekapasitetKapasitetLengdeOljekapasitetWire Strand Bare Aluminium Wire Strands KuttekapasitetWire Strand Bare kobber Wire Strands KuttekapasitetPris
ENERPAC WHC2000 hydraulisk skjærehode 13 tonn | AF8FMM 25TV06 WHC2000-2"13 tonn.15 "7.3 cu. i.2"2"74 963 NOK
ENERPAC WHC4000 Hydraulisk kutterhode 8 tonn | AF8FMP 25TV08 WHC40004"4"8 tonn.24 "8.4 cu. i.--94 818 NOK
ENERPAC WHC1250 Hydraulisk kutterhode, 1-1/4 tommers størrelse | CM9MQB WHC1250-------83 586 NOK
ENERPAC WHC750 Hydraulisk kutterhode, 3/4 tommers størrelse | CM9MQC WHC750-------43 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC WHC3380 Hydraulisk kutterhode 3 tonn
71 765 NOK / enhet