Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WOLO 145 Marine Air Horn Elektrisk 3-3/4 Inch H 12vdc | AG3EYK 33HE51

WOLO 145 Marine Lufthorn Elektrisk 3-3/4 Tommer H 12vdc

På lager
Vare: AG3EYK Modell: 145Kryssref: 33HE51
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
3 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMarine lufthorn
amps16
desibel120 dB
FinishForkrommet
For bruk påBåt og marin applikasjon
Høyde3.75 "
Lengde15 "
MaterialeMessing
MonteringBrakettenfest
Trykk10 til 12 PSI
typenElektrisk
Spenning12 VDC
Bredde568570 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)12.07
HS kode8531800030

Produktvarianter

ProduktModellampsLengdeSpenningBreddePris
WOLO 135 Marine Air Horn Elektrisk 9-1/2 tomme Lengde 12vdc | AG3EYF 33HE47 135169.5 "12 VDC568567 "2 805 NOK
WOLO 135-24 Marine Air Horn Messing 3-1/2 tomme Bredde 24vdc | AG3EYG 33HE48 135-24119.5 "24 VDC568567 "3 129 NOK
WOLO 140 Marine Air Horn Messing 17 I Lengde 12vdc | AG3EYH 33HE49 1401617 "12 VDC568570 "3 553 NOK
WOLO 140-24 Marine Air Horn Elektrisk 3-3/4 tommers bredde 24vdc | AG3EYJ 33HE50 140-241117 "24 VDC568570 "3 593 NOK
WOLO 145-24 Marine Air Horn Electric 15 In Length 24vdc | AG3EYL 33HE52 145-241115 "24 VDC568570 "3 340 NOK
WOLO 150 Marine Air Horn Electric 17 In Length 12vdc | AG3EYM 33HE53 1501617 "12 VDC568570 "6 043 NOK
WOLO 150-24 Marine Air Horn Messing 3-3/4 Inch Høyde 24vdc | AG3EYN 33HE54 150-241117 "24 VDC568570 "6 508 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOLO 145 Marine Lufthorn Elektrisk 3-3/4 Tommer H 12vdc
3 113 NOK / enhet