VESTIL VCH-48-P bærbar infrarød punktvarmer | AG8BLJ

VESTIL VCH-48-P bærbar infrarød punktvarmer

På lager
Vare: AG8BLJ Modell: VCH-48-P

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 763 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk infrarød panelvarmer
ACLI sikkerhetspluggJa
Auto ShutoffJa
Hjulstørrelse2 1 / 2 "
FARGESvart, Gul
KontrollIkke fjernkontroll
Ledningslengde15 ft.
Dybde6.1719 "
utformingBærbar tårnvarmer
Drivstoff typeElektrisk
VarmekontrollerTermostat
Varmeapparat designBærbar
Oppvarmingseffektvurdering1500W
VarmetypeKvarts
Varmeområde170 sq ft.
Høyde72 "
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde6.171 "
MaterialeStål, aluminium, kvarts
Maks. Juster varmeren72 "
MåleenheterHVER
Min. Juster varmeren24 "
Antall varmeinnstillinger3
Fase1
Plug Type3 ledning
TermostatJa
tidsurNei
UL type2021
Spenning115V
Watts1500W
Watt @ 120V1500W
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)6.19
Skipets lengde (cm)15.68
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellWattsFARGEDybdeBreddeutformingVarmekontrollerOppvarmingseffektvurderingHøydePris
VESTIL VCH-46C Quartz infrarød punktvarmer | AG8BLH VCH-46C1500WGull------6 628 NOK
VESTIL VCH-57C Quartz infrarød punktvarmer | AG8BLK VCH-57C3000WGull5.5 "54.5 "Kvarts infrarød spotvarmerelektronisk3000W6.5 "7 744 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VCH-48-P bærbar infrarød punktvarmer
9 763 NOK / enhet