MONARCH Turteller Laser


filtre
Nøyaktighet: Laser +/- 0.01% / Kontakt +/- 0.05% , Kalibreringssertifikat: NIST , Vise: 5-sifret +5 alfanumerisk LCD , Indikator: På mål og lavt batterinivå , Vedtak: 0.001 til 10 RPM (avhengig av rekkevidde) , RPM-område: Optisk 5 til 200K (ikke-kontakt) / 0.5 til 20K (kontakt) , Hastighet: 0.050 til 2K , Hastigheter: 0.164 til 6562 fpm , Type: Kontakt og ikke-kontakt
StilModellMinnePris (eks. mva)
A
PLT200
Maks, min og siste avlesning3 197 NOK
B
PLT200 KIT
Maks / min / siste lesing4 594 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?