Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONARCH PLT200 turteller, 0.5 til 20000 RPM, 5 alfanumerisk LCD | AE2MAR 4YE86

MONARCH PLT200 turteller, 0.5 til 20000 5 RPM, XNUMX alfanumeriske LCD-skjermer

På lager
Vare: AE2MAR Modell: PLT200Kryssreferanse: 4YE86
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
3 364 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaserturteller
NøyaktighetLaser +/- 0.01% / Kontakt +/- 0.05%
KalibreringssertifikatNIST
Vise5-sifret +5 alfanumerisk LCD
IndikatorPå mål og lavt batterinivå
LyskildeLaser
MinneMaks, min og siste avlesning
oppløsning0.001 til 10 RPM (avhengig av rekkevidde)
RPM-rekkeviddeOptisk 5 til 200K (ikke-kontakt) / 0.5 til 20K (kontakt)
typenKontakt og ikke-kontakt
Arbeidsvinkel+/- 30 grader
Arbeidsavstand2 til 300 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode9029204080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Optisk / laserturteller som brukes til å måle omdreininger per minutt for kjøretøy og marine fartøy
    • Kan trygt observere både skjermen og det roterende målet samtidig
    • Fungerer i maksimal avstand på 25 fot fra det reflekterende målet ved hjelp av en klasse 2 laserlyskilde
    • TTL-kompatibel pulsutgangsmekanisme for å utløse enheter, som datasamlere eller stroboskoper
    • Programmerbar i både engelsk og metrisk lineær hastighet

Produktvarianter

ProduktModellMinnePris
MONARCH PLT200 KIT Turteller Laser Kit | AE2MAT 4YE87 PLT200 KITMaks / min / siste lesing5 022 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONARCH PLT200 turteller, 0.5 til 20000 5 RPM, XNUMX alfanumeriske LCD-skjermer
3 364 NOK / enhet