BRADY Rørmarkør, eksos


filtre
lim: Ja , Gjennomsnittlig holdbarhet: 8 år. til 10 år. , Bli ferdig: Glossy , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Monteringsstil: Selvklebende rørmarkør , Driftstemp. Område: -0.4 Grader F , rullebredde: 1.25 " , Tykkelse: 0.004 "
StilModellRoll LengdeBakgrunnsfargePasser til rør ODBreddeHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortPris (eks. mva)
A
7354-4
-Blå3/4" to 2-3/8"7"1.125 "HvitSelvklebende4189NOK
B
4319-D
-Blå4 til 6 "--HvitKlipse på1226NOK
C
7354-1
-Blå2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "HvitSelvklebende1192NOK
D
7099-4
-Grønn3/4" to 2-3/8"7"1.125 "HvitSelvklebende4189NOK
E
7099-1
-Grønn2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "HvitSelvklebende1192NOK
F
7098-1HV
-Gul8 "og større24 "4"SvartSelvklebende1248NOK
G
4057-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"--SvartKlipse på-209NOK
G
4057-D
-Gul4 til 6 "--SvartKlipse på-226NOK
G
4057-A
-Gul3/4 to 1-3/8"--SvartKlipse på-238NOK
H
20428
-Gul-8"1"SvartSelvklebende25397NOK
I
4057-F
-Gul6 til 7-7 / 8 "--SvartStrap-On-236NOK
B
4319-C
-Blå2-1/2 to 3-7/8"--HvitKlipse på1213NOK
J
73889
-Gul-12 "2"SvartSelvklebende25514NOK
F
7098-1
-Gul2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "SvartSelvklebende1192NOK
I
4057-G
-Gul8 til 9-7 / 8 "--SvartStrap-On-331NOK
B
4319-A
-Blå3/4 to 1-3/8"--HvitKlipse på1226NOK
G
4057-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"--SvartKlipse på-284NOK
I
4057-H
-Gul10 til 15 "--SvartStrap-On-428NOK
K
108952-PK
1 / 2 "Blå3/4 "og mindre1.25 "1 / 2 "---201NOK
RFQ
L
108951
30ft.BlåKlipp ut til størrelse12 "2"HvitSelvklebende65592NOK
L
108950
30ft.BlåKlipp ut til størrelse8"1"HvitSelvklebende65454NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?