Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4319-C Pipe Marker Eksos | AF8CNK 24VJ12

BRADY 4319-C Pipe Marker Eksos

På lager
Vare: AF8CNK Modell: 4319-CKryssreferanse: 24VJ12

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeBlå
Passer til rør OD2-1/2 to 3-7/8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)5.46
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)30.1
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellRoll LengdeBakgrunnsfargePasser til rør ODBreddeHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortPris
BRADY 7098-1 Rørmarkør Eksos Gul 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 In | AE2ZTV 5ACY2 7098-1-Gul2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "SvartSelvklebende1192NOK
BRADY 7098-1HV Pipe Marker eksos gul 8 tommer eller større | AE2ZTW 5ACY3 7098-1HV-Gul8 "og større24 "4"SvartSelvklebende111NOK
BRADY 7099-1 Rørmarkør Eksosgrønn 2-1/2 Til 7-7/8 tommer | AE2ZTY 5ACY6 7099-1-Grønn2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "HvitSelvklebende1192NOK
BRADY 7099-4 Rørmarkør Eksosgrønn 3/4 Til 2-3 / 8 In | AE2ZUB 5ACY9 7099-4-Grønn3/4" to 2-3/8"7"1.125 "HvitSelvklebende45NOK
BRADY 7354-1 Pipe Marker Exhaust Black 2-1/2 To 7-7/8 In | AE3YYL 5GWX6 7354-1-Blå2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "HvitSelvklebende15NOK
BRADY 7354-4 Pipe Marker Eksos Blå 3/4 Til 2-3/8 In | AE3YYP 5GWX9 7354-4-Blå3/4" to 2-3/8"7"1.125 "HvitSelvklebende4189NOK
BRADY 20428 Pipe Marker Exhaust 1 In.h | AF3RDM 8CF74 20428-Gul-8"1"SvartSelvklebende25393NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4319-C Pipe Marker Eksos
209NOK / enhet