Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7099-1 Rørmarkør Eksosgrønn 2-1/2 Til 7-7/8 tommer | AE2ZTY 5ACY6

BRADY 7099-1 Pipe Marker Exhaust Green 2-1/2 To 7-7/8 In

På lager
Vare: AE2ZTY Modell: 7099-1Kryssreferanse: 5ACY6
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRoll LengdeBakgrunnsfargePasser til rør ODBreddeHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortPris
BRADY 7098-1 Rørmarkør Eksos Gul 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 In | AE2ZTV 5ACY2 7098-1-Gul2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "SvartSelvklebende1192NOK
BRADY 7098-1HV Pipe Marker eksos gul 8 tommer eller større | AE2ZTW 5ACY3 7098-1HV-Gul8 "og større24 "4"SvartSelvklebende111NOK
BRADY 7099-4 Rørmarkør Eksosgrønn 3/4 Til 2-3 / 8 In | AE2ZUB 5ACY9 7099-4-Grønn3/4" to 2-3/8"7"1.125 "HvitSelvklebende45NOK
BRADY 7354-1 Pipe Marker Exhaust Black 2-1/2 To 7-7/8 In | AE3YYL 5GWX6 7354-1-Blå2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "HvitSelvklebende15NOK
BRADY 7354-4 Pipe Marker Eksos Blå 3/4 Til 2-3/8 In | AE3YYP 5GWX9 7354-4-Blå3/4" to 2-3/8"7"1.125 "HvitSelvklebende4189NOK
BRADY 20428 Pipe Marker Exhaust 1 In.h | AF3RDM 8CF74 20428-Gul-8"1"SvartSelvklebende25393NOK
BRADY 4057-F Pipe Marker Eksos Gul 6 Til 7-7/8 In | AF4EHY 8TPC1 4057-F-Gul6 til 7-7 / 8 "--SvartStrap-On-233NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7099-1 Pipe Marker Exhaust Green 2-1/2 To 7-7/8 In
192NOK / enhet