Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONARCH PLT200 KIT Turteller Laser Kit | AE2MAT 4YE87

MONARCH PLT200 KIT Turteller lasersett

På lager
Vare: AE2MAT Modell: PLT200 KITKryssreferanse: 4YE87
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
5 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaserturteller
NøyaktighetLaser +/- 0.01% / Kontakt +/- 0.05%
KalibreringssertifikatNIST
Vise5-sifret +5 alfanumerisk LCD
IndikatorPå mål og lavt batterinivå
LyskildeLaser
MinneMaks / min / siste lesing
oppløsning0.001 til 10 RPM (avhengig av rekkevidde)
RPM-rekkeviddeOptisk 5 til 200K (ikke-kontakt) / 0.5 til 20K (kontakt)
Speed0.050 til 2K
Hastigheter0.164 til 6562 fpm
typenKontakt og ikke-kontakt
Arbeidsvinkel+/- 30 grader
Arbeidsavstand2 til 300 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode9029204080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMinnePris
MONARCH PLT200 turteller, 0.5 til 20000 RPM, 5 alfanumerisk LCD | AE2MAR 4YE86 PLT200Maks, min og siste avlesning3 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONARCH PLT200 KIT Turteller lasersett
5 022 NOK / enhet