PARKER Pioneer Agricultural Quick Couplings, 8450 Series Couplers


filtre
Body Material: Stål , Kroppsstørrelse: 1 / 2 " , Strømningshastighet: 25 Gal / min , Maks. Driftstrykk: 3000 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Forseglingsmateriale: Nitril , Trådstørrelse: 7 / 8-14 ORB
StilModellSakGjengetypePris (eks. mva)
A
8450-16M
Couplermann1 773 NOK
RFQ
A
8450-16
KoplingHunn1 790 NOK
RFQ

Pioneer Agricultural Quick Couplings, 8450 Series Couplers

Parker 8450-seriens koblinger er ideelle for tilkobling under trykk med 8010-seriens hydrauliske nipler for hydrauliske operasjoner i traktorer og landbruksutstyr og redskaper. Disse koblingene har tallerkenventiler og har stålkonstruksjon med push-pull-hylsedesign, sink og klar trivalent kromatplettering og en nitriltetning for korrosjonsmotstand, forhindrer inntrengning av støv og tåler et maksimalt driftstrykk på 3000 psi. Disse koblingene kan fungere i temperaturer fra -40 til 250 grader F og tillate en strømningshastighet på 25 gal/min gjennom dem. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingene, tilgjengelig i hann- eller hunngjengede endeporter for direkte montering på stive rør eller kontrollventiler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?