Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SAFEWAY S41-2P Quick Coupler Nippel 1/4 Inch Npt | AE2NJH 4YNX4

SAFEWAY S41-2P Quick Coupler Nippel 1/4 Inch Npt

På lager
Vare: AE2NJH Modell: S41-2PKryssreferanse: 4YNX4
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
225NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt stål
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeFNPT
FinishPlain
Strømningshastighet6 gpm
LåsemekanismePush / Pull
Maks. Press3000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling4010-2P
Pioneer Interchange4010-2P
Rørstørrelse NPT1/4
ForsegleFangeventil
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeFangeventil
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1/4 "-18
typenKoblingsplugg (nippel)
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetSakParker-utvekslingtypenPris
SAFEWAY S25A-2P Hurtigkoplerhus 1/4 tomme Npt | AD9YML 4VTN6 S25A-2P3 gpmHydraulisk koblingshus4050-2PKobling (kropp)405NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFEWAY S41-2P Quick Coupler Nippel 1/4 Inch Npt
225NOK / enhet