SMC VALVES Magnetventilluftkontrollventil 5-veis, 3-posisjon


filtre
Aktuator / retur: Solenoid / Solenoid , Luftventiltype: 5-veis, 3-posisjon , Omgivelsestemperatur. Område: 14 grader til 122 grader F , Skifteteknologi: magnet~~POS=TRUNC
StilModellRørstørrelseKroppsstilCFMStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningVolumkoeffisientElektriske tilkoblingerPris (eks. mva)
A
SV4500-6FU
-Basemontert36.40.6W15 til 105 psi12 VDC1.3Plugg inn2 820 NOK
B
SV2300-6FU
-Basemontert12.880.6W15 til 105 psi12 VDC0.46Plugg inn2 458 NOK
C
SV3500-6FU
-Basemontert25.480.6W15 til 105 psi12 VDC0.91Plugg inn2 684 NOK
D
SV2500-6FU
-Basemontert12.880.6W15 til 105 psi12 VDC0.46Plugg inn2 458 NOK
E
SV1500-6FU
-Basemontert6.720.6W15 til 105 psi12 VDC0.24Plugg inn2 411 NOK
F
SV3400-6FU
-Basemontert25.480.6W15 til 105 psi12 VDC0.91Plugg inn2 961 NOK
G
SV2400-6FU
-Basemontert12.880.6W15 til 105 psi12 VDC0.46Plugg inn2 458 NOK
H
SV1400-6FU
-Basemontert6.720.6W15 til 105 psi12 VDC0.24Plugg inn2 411 NOK
I
SV3300-6FU
-Basemontert25.480.6W15 til 105 psi12 VDC0.91Plugg inn2 684 NOK
J
SV1300-6FU
-Basemontert36.40.6W15 til 105 psi12 VDC1.3Plugg inn2 411 NOK
K
VQ2401-51
-Basemontert2.61.0W30 til 100 psi24 VDC0.49Plugg inn1 907 NOK
L
VQ2401-31
-Basemontert22.41.3VA15 til 105 psi110 VAC0.8Plugg inn1 907 NOK
M
VQ2301-31
-Basemontert22.41.3VA15 til 105 psi110 VAC0.8Plugg inn1 923 NOK
N
SY5540-5LZ
-Manifold0.90.4W30 til 100 psi24 VDC0.48Stikkontakt med ledning1 862 NOK
O
SY3340-5LZ
-Manifold0.290.4W30 til 100 psi24 VDC0.19Stikkontakt med ledning1 853 NOK
N
SY5440-5LZ
1 / 8 "Manifold0.90.4W30 til 100 psi24 VDC0.72Stikkontakt med ledning1 906 NOK
N
SY5340-5LZ
1 / 8 "Manifold0.90.4W30 til 100 psi24 VDC0.47Stikkontakt med ledning1 762 NOK
P
SY3540-5LZ
1 / 8 "Manifold0.290.4W30 til 100 psi24 VDC0.24Stikkontakt med ledning1 799 NOK
P
SY3440-5LZ
1 / 8 "Manifold0.290.4W30 til 100 psi24 VDC0.24Stikkontakt med ledning1 674 NOK
K
VQ2301-51
3 / 8 "Basemontert2.61.0W30 til 100 psi24 VDC0.49Plugg inn1 982 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?