HAMILTON Svingbar pneumatisk hjul


filtre
Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Rammefinish: Rød emalje , Rammemateriale: Smidd stål , Navmateriale: Stål , Monteringsbolt Dia.: 1 / 2 " , Ikke-merking: Nei , Platetype: D , Raceway: Presisjonsball , Temp. Område: -30 grader til 120 grader F , Slitebane: Sawtooth
StilModellTykke tykkelseRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullplyHjullagerHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingPris (eks. mva)
A
S-70166-PR
0.5 "1000 til 2999 lb.4-1/8" x 6-1/8"6Precision konisk ball16 "4"1220 lb.7 238 NOK
A
S-7016-PR
0.5 "300 til 999 lb.4-1/8" x 6-1/8"4Roller16 "4"960 lb.5 690 NOK
B
S-7012-PRB
1 / 2 "300 til 999 lb.4-1/8 x 6-1/8"4Presisjonsball12 "3"625 lb.4 654 NOK
C
S-7008-PRB
5 / 16 "300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Presisjonsball8"2.5 "330 lb.3 030 NOK
D
S-7010-PRB
5 / 16 "300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Presisjonsball10 "3"480 lb.3 274 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?