NORTON ABRASIVES 7 tommers klaffskive, type 27, zirkoniumoxid


filtre
Slipende materiale: Zirkoniumoxid , Slipemiddeltype: Coated , Baksidemateriale: Plast , Baksidevekt: Y , Disk Dia.: 7" , Disktype: Type 27 , Karakter: Grov , Maks. RPM: 8600 , Total platetype: Type 27
StilModellGritMonteringsstørrelsePris (eks. mva)
A
66623399160
407 / 8 "258NOK
B
66623399156
405 / 8-11284NOK
B
66623399157
605 / 8-11284NOK
A
66623399161
607 / 8 "258NOK

7 tommers klaffskive, type 27, zirkoniumoxid

Norton Abrasives klaffskiver, med zirkonia-aluminiumoksyd slipemidler, er designet for å fungere med en rettvinklet sliper og er vinklet for å gi maksimal kontakt med arbeidsstykket. De har en trimbar fleksibel blå plastbakplate som skrapes ut med sliping for å tillate fullstendig bruk av skiven. Disse skivene har et halvåpent lag som reduserer belastningen på tre, aluminium, messing og bronse. De er tilgjengelige i 40 og 60 kornalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?