Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66623399157 Klaffskive 7 Tommer x 60 Korning 5/8-11 | AB7RRK 23Z528

NORTON ABRASIVES 66623399157 Klaffskive 7 tommer x 60 korn 5 / 8-11

På lager
Vare: AB7RRK Modell: 66623399157Kryssreferanse: 23Z528
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeZirkoniumoxid
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialePlast
RyggvektY
Skive Dia.7"
SkivtypeType 27
KlasseGrov
Grit60
Maks. RPM8600
Monteringsstørrelse5 / 8-11
Samlet platetypeType 27

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode6805301000
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellGritMonteringsstørrelsePris
NORTON ABRASIVES 66623399156 Klaffskive 7 Tommer x 40 Korning 5/8-11 | AB7RRJ 23Z527 66623399156405 / 8-11284NOK
NORTON ABRASIVES 66623399160 Klaffskive 7 Tommer x 40 Korning 7/8 | AB7RRZ 23Z541 66623399160407 / 8 "282NOK
NORTON ABRASIVES 66623399161 Klaffskive 7 Tommer x 60 Korning 7/8 | AB7RTA 23Z542 66623399161607 / 8 "282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399157 Klaffskive 7 tommer x 60 korn 5 / 8-11
284NOK / enhet