HAMILTON S-70166-PR Svingbart pneumatisk hjul 4 W 16 Diameter | AE6VPP 5VG83

HAMILTON S-70166-PR Svingbart pneumatisk hjul 4 W 16 Diameter

På lager
Vare: AE6VPP Modell: S-70166-PRKryssreferanse: 5VG83

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 524 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar pneumatisk hjul
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterD
NavfargeSvart
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde4-7 / 8 "
Innvendig avstand på bolthull4-1/8" x 6-1/8"
Lastevurdering1220 lb.
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Monteringstype6 1 / 8 "x 7 1 / 2"
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand4-1/8" x 6-1/8"
Total høyde18.75 "
Plate Størrelse6-1/8" x 7-1/2"
Tykke tykkelse0.5 "
plate TypeD
ply6
race måtePresisjonsball
Temp. Område-30 grader til 120 grader F
Dekkfelt Dia.8"
TråSawtooth
HjullagerPrecision konisk ball
Hjuldiameter16 "
Hjulbredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.325
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellTykke tykkelseRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullplyHjullagerHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingPris
HAMILTON S-7008-PRB Svingbar pneumatisk hjul 2-1 / 2 W 8 Diameter | AC6YPG 36T705 S-7008-PRB5 / 16 "300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Presisjonsball8"2.5 "330 lb.3 223 NOK
HAMILTON S-7010-PRB Svingbar pneumatisk hjul 3 W 10 Diameter | AC6YPH 36T706 S-7010-PRB5 / 16 "300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Presisjonsball10 "3"480 lb.3 375 NOK
HAMILTON S-7012-PRB Svingbart pneumatisk hjul 3 W 12 Diameter | AC6YPJ 36T707 S-7012-PRB1 / 2 "300 til 999 lb.4-1/8 x 6-1/8"4Presisjonsball12 "3"625 lb.5 030 NOK
HAMILTON S-7016-PR Svingbart pneumatisk hjul 4 W 16 Diameter | AE6VPN 5VG81 S-7016-PR0.5 "300 til 999 lb.4-1/8" x 6-1/8"4Roller16 "4"960 lb.6 169 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-70166-PR Svingbart pneumatisk hjul 4 W 16 Diameter
7 524 NOK / enhet