Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER SV1500-6FU Magnetventil 6.72 CFM 0.24 0.6 Watt | AH6YNZ 36LU32

SMC VALVES SV1500-6FU magnetventil 6.72 CFM 0.24 0.6 Watt

På lager
Vare: AH6YNZ Modell: SV1500-6FUKryssreferanse: 36LU32
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
2 378 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltype5-veis, 3-posisjon
Omgivelsestemp. Område14 grader til 122 grader F
KroppsstilBasemontert
SenterposisjonTrykk
CFM6.72
Volumkoeffisient0.24
Elektriske tilkoblingerPlugg inn
Normalt åpen / normalt stengtNormalt åpen / normalt stengt
Total høyde1 45 / 64 "
Total lengde3.625 "
Samlet bredde25 / 64 "
OverstyringIkke-låsende trykk
Pilottrykk15
Strømforbruk0.6W
trykk~~POS=TRUNC Range15 til 105 psi
Shifting Technologymagnet~~POS=TRUNC
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseKroppsstilCFMStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningVolumkoeffisientElektriske tilkoblingerPris
SMC VENTILER VQ2301-51 Magnetluftkontrollventil 3/8 tommer 24vdc | AF7RFW 22KD27 VQ2301-513 / 8 "Basemontert2.61.0W30 til 100 psi24 VDC0.49Plugg inn2 026 NOK
SMC VENTILER VQ2401-51 Magnetluftkontrollventil 24vdc | AF7RFX 22KD28 VQ2401-51-Basemontert2.61.0W30 til 100 psi24 VDC0.49Plugg inn1 877 NOK
SMC VENTILER SY3340-5LZ Magnetluftkontrollventil 24vdc | AF7RGH 22KD38 SY3340-5LZ-Manifold0.290.4W30 til 100 psi24 VDC0.19Stikkontakt med ledning1 897 NOK
SMC VENTILER SY3440-5LZ Magnetluftkontrollventil 1/8 tommer 24vdc | AF7RGJ 22KD39 SY3440-5LZ1 / 8 "Manifold0.290.4W30 til 100 psi24 VDC0.24Stikkontakt med ledning1 787 NOK
SMC VENTILER SY3540-5LZ Magnetluftkontrollventil 1/8 tommer 24vdc | AF7RGK 22KD40 SY3540-5LZ1 / 8 "Manifold0.290.4W30 til 100 psi24 VDC0.24Stikkontakt med ledning1 881 NOK
SMC VENTILER SY5340-5LZ Magnetluftkontrollventil 1/8 tommer 24vdc | AF7RGN 22KD43 SY5340-5LZ1 / 8 "Manifold0.90.4W30 til 100 psi24 VDC0.47Stikkontakt med ledning1 923 NOK
SMC VALVES SY5440-5LZ Magnetventilluftkontrollventil 1/8 tommer 24vdc | AF7RGP 22KD44 SY5440-5LZ1 / 8 "Manifold0.90.4W30 til 100 psi24 VDC0.72Stikkontakt med ledning1 833 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES SV1500-6FU magnetventil 6.72 CFM 0.24 0.6 Watt
2 378 NOK / enhet