DAYTON 7A0M5 blåser 30 tommer med 1 1/2 hk drivpakke | AF3ABC

DAYTON 7A0M5 Blåser 30 Tommer Med 1 1/2 Hk Drive Package

På lager
Vare: AF3ABC Modell: 7A0M5

Få tak i det April 23, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

83 167 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM566
CFM @ 0.000-inn. SP10,530
CFM @ 0.125-inn. SP10,022
CFM @ 0.250-inn. SP9469
CFM @ 0.375-inn. SP8956
CFM @ 0.500-inn. SP8363
CFM @ 0.625-inn. SP7611
CFM @ 0.750-inn. SP6662
Forsterker med full belastning4.4-4.0/2.0
Høyde46 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.20-1 / 2 "
Innløpshøyde (inn.)41-7/8
Innløpsbredde (in.)41-7/8
Maks. BHP1.57
Maks. Dybde38 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde18 inn.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1.5
Motor turtall1735
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.20-1 / 2 "
Utløpshøyde41.875 "
Utløpsbredde41.875 "
Fase3
Skaft Dia.1-1 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.17.7
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.17.2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.16.6
Speed ​​ControlNei
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter30 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling sentrifugal
Bredde46 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 242.5779
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningMotor turtallMotor TypeFaseSpenningPris
DAYTON 7A0M4 blåser 30 tommer med 1 1/2 hk drivpakke | AF3ABB 7A0M418 / 9.3-9.01725Kondensatorstartenslig115 / 208-23082 327 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A0M5 Blåser 30 Tommer Med 1 1/2 Hk Drive Package
83 167 NOK / enhet