ASHLAND CONVEYOR W10FR210015 Skatewheel Flow Rail 100lb 10ft rett | AC3UQD 2WGY8

ASHLAND CONVEYOR W10FR210015 Skatewheel Flow Rail 100lb 10ft rett

Vare: AC3UQD Modell: W10FR210015Kryssreferanse: 2WGY8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 538 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlow Rail skatehjul
LagreneKulelager
Sengedybde2-3 / 8 "
Sengelengde10 ft
Senter til senter avstand mellom ruller1-1 / 2 tommer
Dybde2.375 "
utformingBoltet
Ramme FinishGalvanisert
Rammemateriale12 Gauge galvanisert stål
RammetypeJ-kanal
Total lengde10ft.
Samlet bredde3.75 "
Skinnelengde10 ft.
Rullekapasitet100 lb.
Ruller for transportbåndseksjonen80
Seksjonsbeskrivelse10 fot Rett
Skatewheel materiale18 ga. Galvanisert stål
typenJ-Channel 100 # Skatewheel No. 2WKP2
Hjulboring1 / 4 "
HjuldesignForskjøvet
Hjuldiameter1 15 / 16 "
Hjul per fot8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)309.88
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8431390010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSengedybdeDybdeRammetypeTotal lengdeSamlet breddeSeksjonsbeskrivelsetypenPris
ASHLAND CONVEYOR W05FR210015 Skatewheel Flow Rail 100lb 5 fot rett | AC3UPZ 2WGY4 W05FR2100153"3"J-kanal5ft.2.75 "5 fot RettJ-Channel 100 # Skatewheel No. 2WKP22 926 NOK
ASHLAND CONVEYOR W05FR27503 Skatewheel Flow Rail 75lb 5 fot rett | AC3UQA 2WGY5 W05FR275033"3"J-kanal5ft.2.75 "5 fot RettJ-Channel 75 # Skatewheel No. 2WKP52 113 NOK
ASHLAND CONVEYOR W05FR410015 Skatewheel Flow Rail 100lb 5 fot rett | AC3UQB 2WGY6 W05FR4100153"3"C-kanal5ft.3.625 "5 fot RettC-Channel 100 # Skatewheel No. 2WKP21 807 NOK
ASHLAND CONVEYOR W05FR47503 Skatewheel Flow Rail 75lb 5 fot rett | AC3UQC 2WGY7 W05FR475033"3"C-kanal5ft.2 13 / 16 "5 fot RettC-Channel 75 # Skatewheel No. 2WKP51 367 NOK
ASHLAND CONVEYOR W10FR27503 Skatewheel Flow Rail 75lb 10ft rett | AC3UQE 2WGY9 W10FR275032-3 / 8 "2.375 "J-kanal5ft.2.75 "10 fot RettJ-Channel 75 # Skatewheel No. 2WKP53 846 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR W10FR210015 Skatewheel Flow Rail 100lb 10ft rett
5 538 NOK / enhet