PRINCE SAE-7008 Hydraulisk sylinder 2 1/2 tommers boring x 8 tommers slag | AE2QTB 4Z189

PRINCE SAE-7008 sylinder hydraulisk 2 1/2 tommers boring x 8 tommers slag

På lager
Vare: AE2QTB Modell: SAE-7008Kryssreferanse: 4Z189

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Bore Dia.2-1 / 2 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Press2500 psi
Pin Dia.1"
StempelmaterialeCast Iron
StempelstangPolert Chrome
StempelforseglingCrown
Portstørrelse3 / 4-16 SAE
Trekke tilbake20-1 / 4 tommer
RingmaterialeCast Iron
Rod Dia.1-1 / 8 "
StangforseglingUretan U-cup
Stroke8"
ParallellstagStål
tubingPresisjon Honed
typenDobbeltvirkende Parallellstag

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.82
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)59.18
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8412210075
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Maks. PressPin Dia.PortstørrelseRod Dia.StrokePris
PRINCE B200040ABAAA07B Sylinder Hydraulisk 2-tommers boring x 4-tommers slaglengde | AD7ZGZ 4HL38 B200040ABAAA07B2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "4"5 057 NOK
PRINCE A200080ABAAA07B Sylinder Hydraulisk 2-tommers boring x 8-tommers slaglengde | AD7ZHA 4HL39 A200080ABAAA07B2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "8"5 722 NOK
PRINCE B200200ABAAA07B Sylinder Hydraulisk 2-tommers boring x 20-tommers slaglengde | AD7ZHB 4HL40 B200200ABAAA07B2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "20 "5 982 NOK
PRINCE A250080ABAAA07B Sylinder Hydraulisk 2 1/2 tommers boring x 8 tommers slag | AD7ZHC 4HL41 A250080ABAAA07B2-1 / 2 "3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 4 "8"5 630 NOK
PRINCE B250120ABAAA07B Sylinder Hydraulisk 2 1/2 boring x 12 tommers slaglengde | AD7ZHD 4HL42 B250120ABAAA07B2-1 / 2 "3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 4 "12 "6 195 NOK
PRINCE A300080ABAAA07B Sylinder Hydraulisk 3 tommers boring x 8 tommers slaglengde | AD7ZHE 4HL43 A300080ABAAA07B3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 8 "8"5 621 NOK
PRINCE A300160ABAAA07B Sylinder Hydraulisk 3 tommers boring x 16 tommers slaglengde | AD7ZHF 4HL44 A300160ABAAA07B3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 8 "16 "6 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRINCE SAE-7008 sylinder hydraulisk 2 1/2 tommers boring x 8 tommers slag
6 241 NOK / enhet