CLEVELAND CONTROLS Bytt luftsensor


Cleveland Controls luftsensorbrytere oppdager endringer i lufttrykket og bruker denne informasjonen til å kontrollere HVAC/R-systemer. De hjelper til med å overvåke og regulere luftstrøm, filterforhold og generell systemytelse. Disse bryterne kan aktivere vifter, sette i gang sikkerhetsstanser ved trykk im...balanserer, styre spjeldoperasjoner og utløse alarmer ved kritiske trykkavvik.Les meg

filtre
Driftstemperatur Område: -40 til 180 F , Bredde: 3.25 "
StilModellDybdeFunksjonHøydeBytt TypetypenPris (eks. mva)
A
RSS-495-11
2-1 / 8 "Føl positivt, negativt eller differensielt lufttrykk4"SPDTH VAC OEM301NOK
A
RSS-498-13
2-1 / 8 "Føl positivt, negativt eller differensielt lufttrykk4"SPDTH VAC OEM351NOK
B
AFS-405
3-1 / 4 "Føler positivt, negativt eller differensielt lufttrykk6.125 "SPDTGullkontakt660NOK
B
AFS-222
3-1 / 4 "Føler positivt, negativt eller differensielt lufttrykk eller når ekstrem lav temperatur eller trykk er en kritisk faktor6.125 "SPDTH VAC/Generelt formål507NOK
C
AFS-460
3-5 / 8 "Føler positivt, negativt eller differensielt lufttrykk6.125 "SPST NCManuell tilbakestilling654NOK

Arbeidsmekanisme

  • Clevelend Controls luftsensorbrytere består av en membran som reagerer på endringer i lufttrykket.
  • Når trykket når det angitte settpunktet, utløses bryteren og oppretter eller bryter en elektrisk forbindelse.

Egenskaper

  • Cleveland Controls luftsensorbrytere har et driftstemperaturområde på -40 til 190 grader F og kan håndtere trykk på opptil 1 psi.
  • De er feltjusterbare til et settpunkt på opptil 12-tommers vannsøyle.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • CSA
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en luftsensorbryter?

Viktige faktorer inkluderer elektriske klassifiseringer, trykkområde, responstid, fysisk størrelse og kompatibilitet med det spesifikke HVAC/R-systemet og dets krav.

Kan disse luftsensorbryterne brukes til både positiv og negativ lufttrykkdeteksjon?

Ja, luftsensorbrytere kan oppdage både positive og negative lufttrykksendringer.

Kan luftsensorbrytere integreres i automatiserings- eller kontrollsystemer?

Ja, disse luftsensorbryterne kan integreres i automatiserings- eller kontrollsystemer for fjernovervåking, datalogging og integrasjon med annet utstyr eller prosesser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?