Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND CONTROLS RSS-498-13 Switch Air Sensing | AD3JHX 3ZM97

CLEVELAND CONTROLS RSS-498-13 Bytt luftsensor

På lager
Vare: AD3JHX Modell: RSS-498-13Kryssreferanse: 3ZM97
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
351NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsensorbryter
Dybde2-1 / 8 "
Differensial (In. WC)+/- 0.05
Elektrisk vurdering5 Amp Ikke-induktiv til 277 VAC, 1 Amp Pilot Duty
FunksjonFøl positivt, negativt eller differensielt lufttrykk
Høyde4"
Driftstemp. Område-40 til 180 F
Trykkinnstillingsområde1.0 til 4.0 tommer toalett
Eksempel på linjekontaktBarbed
Bytt TypeSPDT
typenH VAC OEM
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.517
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFunksjonHøydeBytt TypetypenPris
CLEVELAND CONTROLS AFS-222 Air Sensing Switch, Gullkontakter, Silikonmembran | AD3JHR 3ZM92 AFS-2223-1 / 4 "Føler positivt, negativt eller differensielt lufttrykk eller når ekstrem lav temperatur eller trykk er en kritisk faktor6.125 "SPDTH VAC/Generelt formål507NOK
CLEVELAND CONTROLS AFS-405 Switch Air Sensing | AD3JHT 3ZM93 AFS-4053-1 / 4 "Føler positivt, negativt eller differensielt lufttrykk6.125 "SPDTGullkontakt660NOK
CLEVELAND CONTROLS AFS-460 Switch Air Sensing | AD3JHU 3ZM94 AFS-4603-5 / 8 "Føler positivt, negativt eller differensielt lufttrykk6.125 "SPST NCManuell tilbakestilling654NOK
CLEVELAND CONTROLS RSS-495-11 Switch Air Sensing | AD3JHW 3ZM96 RSS-495-112-1 / 8 "Føl positivt, negativt eller differensielt lufttrykk4"SPDTH VAC OEM301NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND CONTROLS RSS-498-13 Bytt luftsensor
351NOK / enhet