MAIN FILTER INC. Spin-On-filtre, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal


filtre
Filtrer media: Cellulose , Filtervurdering: 5 , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 5 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god , Trådstørrelse: 1.375
StilModellHøydeBunn ODBurst PressTrådTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkPris (eks. mva)
A
MF0871332
2.4133.78 "304.6 PSI14 BSP3.78 "3.89-72.5 PSI281NOK
RFQ
A
MF0822620
2.4133.78 "304.6 PSI14 BSP3.78 "3.89-72.5 PSI281NOK
RFQ
A
MF0774941
2.4133.78 "304.6 PSI14 BSP3.78 "3.89-72.5 PSI281NOK
RFQ
A
MF0820753
2.413 "3.78 "304.614 BSP3.78 "3.8972.572.5 PSI281NOK
RFQ
A
MF0806938
2.413 "3.78 "304.614 BSP3.78 "3.8972.572.5 PSI281NOK
RFQ
A
MF0811835
2.413 "3.78 "304.614 BSP3.78 "3.8972.572.5 PSI281NOK
RFQ
A
MF0596218
2.413 "3.78 "304.614 BSP3.78 "3.8972.572.5 PSI281NOK
RFQ
B
MF0867252
6.13 "3.728 "101512 UN2B3.819 "30.34290290 PSI467NOK
RFQ
B
MF0316463
6.13 "3.728 "101512 UN2B3.819 "30.34290290 PSI467NOK
RFQ
B
MF0308441
6.13 "3.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "30.34-290 PSI467NOK
RFQ
B
MF0885661
6.13 "3.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "30.34-290 PSI467NOK
RFQ
C
MF0308444
8.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI575NOK
RFQ
C
MF0316320
8.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI575NOK
RFQ
C
MF0887884
8.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI575NOK
RFQ
C
MF0867275
8.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI575NOK
RFQ
C
MF0871121
8.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI575NOK
RFQ
C
MF0887882
8.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI575NOK
RFQ
C
MF0852009
8.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI575NOK
RFQ
C
MF0308442
8.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI575NOK
RFQ
C
MF0870801
8.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI575NOK
RFQ
C
MF0316321
8.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI575NOK
RFQ
C
MF0852008
8.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI575NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?