MAIN FILTER INC. MF0887882 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CG4XYV H56059

MAIN FILTER INC. MF0887882 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, 8.945 tommers høyde

Vare: CG4XYV Modell: MF0887882Kryssreferanse: H56059 '
575NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD3.728 "
Burst Press1015 PSI
Kapasitet40.18
Sprekktrykk290 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering5
Filterstørrelse543 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
Strømningshastighet79 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde8.945
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd12 UN2B
Trådstørrelse1.375
Topp OD3.819 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting PUROLATOR H56059

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn ODBurst PressTrådTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkPris
MAIN FILTER INC. MF0308441 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CF8BYF HF6560 MF03084416.13 "3.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "30.34-290 PSI467NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308442 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CF8BYG HF6561 MF03084428.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI575NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308444 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CF8BYH HF6563 MF03084448.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI575NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316320 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CF8CWN HF718 MF03163208.9453.728 "1015 PSI12 UN2B3.819 "40.18-290 PSI575NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316321 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.945 tommers høyde | CF8CWP HF719 MF03163218.945 "3.728 "101512 UN2B3.819 "40.18290290 PSI575NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316463 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde | CF8CXT HF865 MF03164636.13 "3.728 "101512 UN2B3.819 "30.34290290 PSI467NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596218 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron Rating, Buna Seal, 2.413 tommers høyde | CG3EMM A01A05C MF05962182.413 "3.78 "304.614 BSP3.78 "3.8972.572.5 PSI281NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0887882 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, 8.945 tommers høyde
575NOK / enhet