VESTIL LAD-9-21-G-EZ rullende lagerstige, 50 grader, grepstag, 9 trinn, 21 tommers størrelse

Vare: AG7UYP Modell: LAD-9-21-G-EZ
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

19 328 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde97.75 "
Base bredde34.25 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet350 lbs.
Caster materialeGummi
FARGEBlå
Avstand mellom trinn10 "
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Type hjul foranSving
Bredde på hjul foran1 1 / 4 "
Håndtakshøyde120 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde120 "
Lengde97.75 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall fremre hjul2
Antall bakhjul2
Antall trinn9
Bakhjul Dia.10 "
Materiale på hjul bakGummi
Bredde på hjul bak2 1 / 2 "
VårbelastetNei
Trinnsvinkel50 grader
Trinndybde7"
Trinnavstand10 "
TrinntypeGrip Strut
Trinnbredde23.56 "
Topp trinndybde21 "
Topptrinnshøyde90 "
Brukbar lengde87 15 / 16 "
Brukbar bredde23 9 / 16 "
Bredde34.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 102.6
Skipets høyde (cm)304.8
Skipets lengde (cm)248.29
Skipets bredde (cm)87
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeHåndtakshøydeHøydeAntall trinnTrinnsvinkelTopp trinndybdeBrukbar lengdePris
VESTIL LAD-10-14-G rullende lagerstige, 58 grader, gripeben, 10 trinn, 14 tommers størrelse | AG7UTP LAD-10-14-G78.94 "130 "130 "1058 grader14 "70 3 / 16 "22 106 NOK
RFQ
VESTIL LAD-10-14-G-EZ rullende lagerstige, 50 grader, grepstag, 10 trinn, 14 tommers størrelse | AG7UTQ LAD-10-14-G-EZ97.69 "130 "130 "1050 grader14 "89 5 / 16 "22 406 NOK
RFQ
VESTIL LAD-10-21-G rullende lagerstige, 58 grader, grepstag, 10 trinn, 21 tommers størrelse | AG7UTU LAD-10-21-G85.19 "130 "130 "1058 grader21 "77 3 / 16 "22 749 NOK
RFQ
VESTIL LAD-10-21-G-EZ rullende lagerstige, 50 grader, gripeben, 10 trinn, 21 tommers størrelse | AG7UTV LAD-10-21-G-EZ103.94 "130 "130 "1050 grader21 "96 5 / 16 "22 980 NOK
RFQ
VESTIL LAD-11-14-G lagerstige, 58 grader, grepstag, 11 trinn, 14 tommer størrelse | AG7UTY LAD-11-14-G85.06 "140 "140 "1158 grader14 "76 1 / 2 "25 369 NOK
RFQ
VESTIL LAD-11-14-G-EZ lagerstige, 50 grader, gripeben, 11 trinn, 14 tommers størrelse | AG7UTZ LAD-11-14-G-EZ103.88 "140 "140 "1150 grader14 "97 5 / 16 "25 657 NOK
RFQ
VESTIL LAD-11-21-G lagerstige, 58 grader, grepstag, 11 trinn, 21 tommer størrelse | AG7UUC LAD-11-21-G91.25 "140 "140 "1158 grader21 "83 1 / 2 "26 945 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-9-21-G-EZ rullende lagerstige, 50 grader, grepstag, 9 trinn, 21 tommers størrelse
19 328 NOK / enhet