3M Hodepåfylling


filtre
Slipende materiale: Aluminiumoksid , Slipemiddeltype: Coated , Baksidemateriale: Klut , Farge: brun , Passer til merke: 3M , Karakter: Medium , Grus: 80 , Lengde: 18 15 / 16 " , Bredde: 1 1 / 2 "
StilModellInne i Dia.typenPris (eks. mva)
A
26586
-2 mm rød258NOK
B
26585
-1.8 mm Klar179NOK
C
26720
--744NOK
D
26584
-1.4 mm oransje179NOK
E
26714
--825NOK
F
26618
-Atomiserende731NOK
G
26811
--2 003 NOK
H
26613
-Atomiserende731NOK
I
26620
-Atomiserende728NOK
J
26712
--791NOK
K
26614
-Atomiserende731NOK
L
26583
-1.3 mm grønn275NOK
G
26814
--1 917 NOK
M
26718
--969NOK
N
26716
--991NOK
O
26582
-1.2 mm blå275NOK
P
26713
--742NOK
H
26612
-Atomiserende731NOK
G
26818
1.8mm-1 820 NOK
Q
26818
NF-44NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?