ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Power Extender | AD9KMN 4TEV4

ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Power Extender

På lager
Vare: AD9KMN Modell: AL802ULADAJKryssref: 4TEV4

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 857 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNac Power Extender 8A Sync4 klasse A, 864,9Th stor
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.63
Kapslingshøyde (in.)18
Kabinettbredde (in.)14.50
FinishRød
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger24 VDC eller 12 VDC
Utgangsstrøm8A
UnderkategoriStrømforlenger
typenNAC Power Extender
Spenningsutgang24 VDC eller 12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.3775
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)53.85
HS kode8504406018
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangPris
ALTRONIX AL1002ULADA NAC-strømforsyning, stål, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz | AD9KHL 4TEF5 Al1002ulada4.5015.512.00NAC Power Extender 10A Sync 864,9th24 VDC eller 12 VDC10A24 VDC9 849 NOK
ALTRONIX AL1002ULADAJ 60 Hz NAC-strømforsyning, 2 klasse A og 4 klasse B-utganger | AD9KHM 4TEF6 AL1002ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, stort kabinett24 VDC10A24 VDC9 959 NOK
ALTRONIX AL1042ULADA Nac Power Extender 10a 4out Sync 864 9th | AD9KJQ 4TEJ5 Al1042ulada4.631814.50Nac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9Th24 VDC eller 12 VDC10A24 VDC10 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Power Extender
8 857 NOK / enhet