Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX AL1002ULADA NAC-strømforsyning, stål, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz | AD9KHL 4TEF5

ALTRONIX AL1002ULADA NAC-strømforsyning, stål, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz

På lager
Vare: AD9KHL Modell: AL1002ULADAKryssref: 4TEF5 / 4TEU3
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
9 849 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNAC Power Extender 10A Sync 864,9th
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.50
Kapslingshøyde (in.)15.5
Kabinettbredde (in.)12.00
FinishRød
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger24 VDC eller 12 VDC
Utgangsstrøm10A
UnderkategoriStrømforlenger
typenNAC Power Extender
Spenningsutgang24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.995
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8504406018
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Altronix AL1002ULADA NAC-strømforsyning er en spenningsregulert ekstern strømforlengelse for nødvarslingsenheter. Den brukes i kommersielle og industrielle omgivelser, som kontorbygg, hoteller, sykehus og produksjonsanlegg. Den utvider strøm til varslingsapparater som blitser, horn og høyttalere, og opprettholder spenningsregulering for å forhindre spenningsfall eller svingninger.

Egenskaper:

  • Den har LED-indikatorer for rask statusovervåking.
  • Denne strømforsyningen kommer med et 2-tråds horn / strobe-synkroniseringsmodus for samtidig deaktivering av hørbare og visuelle varslingsapparater.
  • Den tilbyr kompatibilitet med synkroniseringsprotokoller, inkludert Potter/Amseco, Gentex, System Sensor og CooperWheelock.
  • Denne strømforsyningen støtter temporal Code 3, stabil modus og input-to-out-følgermodus for allsidige varslingsalternativer.
  • Den har problemminne for signalkretser som hjelper til med å identifisere intermitterende sløyfeproblemer, og forbedrer systemets pålitelighet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstemperaturen til Altronix AL1002ULADA NAC strømforsyning?

A. Den har driftstemperaturer fra 0 til 49 grader C.

Q. Hvilken farge er angitt i LED-indikatoren på denne strømforsyningsenheten?

A.

  • Grønn: AC-inngangsspenning er tilstede.
  • Rød: DC utgangseffekt.
  • Rød og grønn: Utgangsstatus for logikkkort.

Sp. Hva er varmekapasiteten til Altronix AL1002ULADA NAC strømforsyning?

A. Den tåler varme opp til 31 BTUh.

Produktvarianter

ProduktModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangPris
ALTRONIX AL1002ULADAJ 60 Hz NAC-strømforsyning, 2 klasse A og 4 klasse B-utganger | AD9KHM 4TEF6 AL1002ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, stort kabinett24 VDC10A24 VDC9 959 NOK
ALTRONIX AL1042ULADA Nac Power Extender 10a 4out Sync 864 9th | AD9KJQ 4TEJ5 Al1042ulada4.631814.50Nac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9Th24 VDC eller 12 VDC10A24 VDC10 376 NOK
ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Power Extender | AD9KMN 4TEV4 AL802ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 8A Sync4 klasse A, 864,9Th stor24 VDC eller 12 VDC8A24 VDC eller 12 VDC8 857 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL1002ULADA NAC-strømforsyning, stål, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz
9 849 NOK / enhet