SNAP-LOC Panelbil for generell bruk


filtre
Montert/umontert: Umontert , Caster Dia.: 6" , hjulmateriale: Gummi , hjultype: (2) Stiv, (2) Sving med brems , hjulbredde: 1.25 " , Dekkhøyde: 9" , Dekklengde: 32 " , Dekkbredde: 20.5 " , Rammemateriale: Stål , Håndtak inkludert: Ja , Høyde: 38 " , Lengde: 35 " , Vektgrense: 1500 lb. , Total høyde: 40.5 " , Total lengde: 35 " , Total bredde: 20.5 " , Hjulmateriale: Massivt termoplastisk gummi , Bredde: 20.5 "
StilModellFARGEFinishMaterialePris (eks. mva)
A
SL1200PC4TB
-Forzinket pulverlakkPolyetylen / stål4 705 NOK
B
SL1200PC4TR
-Forzinket pulverlakkPolypropylen / stål4 705 NOK
C
SL1500PC6B
SvartPulverlakkert-6 750 NOK
D
SL1500PC6R
RødPulverlakkert-6 810 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?