PARKER Mannlige albuer


filtre
StilModellTemp. OmrådeGrunnleggende materialeBody MaterialTube SizeKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. Presspk. Antall.Pris (eks. mva)
A
QVS169PTCNSL-6-4
--------1453NOK
B
N6ME4
--------151NOK
C
P8ME4
--------165NOK
D
159F-4-2
--------10862NOK
C
P5ME4
--------165NOK
C
P5ME2
--------151NOK
B
N10ME8
--------192NOK
B
N6ME12
--------177NOK
B
N6ME8
--------170NOK
B
N6ME6
--------152NOK
B
N4ME6
--------162NOK
B
N4ME2
--------147NOK
B
N8ME6
--------171NOK
B
N8ME8
--------162NOK
E
8MSEL4N-S
--------127NOK
F
4MSEL8N-S
--------132NOK
G
P5ME6
--------184NOK
C
P10ME8
--------169NOK
H
4MSEL2N-S
-20 grader til 800 grader FKarbonstålKarbonstål1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 psi1490NOK
H
12MSEL12N-S
-20 grader til 800 grader FKarbonstålKarbonstål3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "5100 PSI1990NOK
H
6MSEL2N-S
-20 grader til 800 grader FKarbonstålKarbonstål3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "6200 psi1538NOK
I
2MSEL2N-B
-40 grader til 400 grader FMessingMessing1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi1304NOK
I
6MSEL2N-B
-40 grader til 400 grader FMessingMessing3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "2300 psi1361NOK
I
6MSEL8N-B
-40 grader til 400 grader FMessingMessing3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "2300 psi1511NOK
I
2-2 CBZ-B
-40 grader til 400 grader FMessingMessing1 / 8 "1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "3600 psi1327NOK
H
6MSEL12N-316
-425 grader til 1200 grader FRustfritt stålRustfritt stål3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "6600 psi12 098 NOK

Mannlige albuer

Parker A-Lok hannalbuer gir lekkasjesikker tetning for høyt trykk, vibrasjon og vakuum i væske-/gassapplikasjoner. Disse albuene har dobbel hylsedesign som består av en fremre hylse som brukes til å lage en trykktetning mellom røret og kroppen, og en bakhylse som gir sterkt mekanisk og antivibrasjonshold. De tillater enkel installasjon og tåler temperaturer opp til 1200 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse mannlige albuene, tilgjengelig i 5/16, 1/8, 3/8, 1/4 og 3/4 tommers rørstørrelser .

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?