Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6MSEL8N-B Albue Messing A-LOK x M 3/8 tommer x 1/2 tommer | AF7GQK 20YY72

PARKER 6MSEL8N-B Albue Messing A-LOK x M 3/8 tomme x 1/2 tomme

På lager
Vare: AF7GQK Modell: 6MSEL8N-BKryssreferanse: 20YY72

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
566NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue
Grunnleggende materialeMessing
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeA-LOK (R) x MNPT
Hex størrelse13 / 16 "
Maks. Press2300 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.14
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeGrunnleggende materialeBody MaterialTube SizeKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. Presspk. Antall.Pris
PARKER 12MSEL12N-S Albue Karbonstål A-LOK x M 3/4 Tommer | AF7GKJ 20YX54 12MSEL12N-S-20 grader til 800 grader FKarbonstålKarbonstål3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "5100 PSI11 097 NOK
PARKER 2MSEL2N-B Albue Messing A-LOK x M 1/ 8 Tommer | AF7GMB 20YX93 2MSEL2N-B-40 grader til 400 grader FMessingMessing1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi1337NOK
PARKER 4MSEL2N-S Albue Karbonstål A-LOK x M 1/ 4 Tommer x 1/8 Tommer | AF7GNQ 20YY30 4MSEL2N-S-20 grader til 800 grader FKarbonstålKarbonstål1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 psi1543NOK
PARKER 6MSEL12N-316 Albue rustfritt stål A-LOK x M 3/8 tommer x 3/4 tommer | AF7GQG 20YY69 6MSEL12N-316-425 grader til 1200 grader FRustfritt stålRustfritt stål3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "6600 psi12 115 NOK
PARKER 6MSEL2N-B Albue Messing A-LOK x M 3/8 tomme x 1/8 tomme | AF7GQH 20YY70 6MSEL2N-B-40 grader til 400 grader FMessingMessing3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "2300 psi1401NOK
PARKER 6MSEL2N-S Albue Karbonstål A-LOK x M 3/8 tomme x 1/8 tomme | AF7GQJ 20YY71 6MSEL2N-S-20 grader til 800 grader FKarbonstålKarbonstål3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "6200 psi1596NOK
PARKER 2-2 CBZ-B Albue Messing CPI x M 1/8 tomme | AF7GTF 20YZ16 2-2 CBZ-B-40 grader til 400 grader FMessingMessing1 / 8 "1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "3600 psi1330NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6MSEL8N-B Albue Messing A-LOK x M 3/8 tomme x 1/2 tomme
566NOK / enhet