VIBCO Standard med liten støt og kraftig, elektrisk vibrator


filtre
Peiling Type: Oversized , dBA: 60 , Plikt: Kontinuerlig bare ved visse kraftinnstillinger, intermitterende plikter ved maksimal kraftinnstillinger , Husmateriale: Aluminum , Maks. Temp.: 104 Grader F , Monteringsplate: Solgt separat , Monteringsposisjon: Universell , Fase: 1 , Strømkilde: Elektrisk , Vibratortype: Kompakt , Spenning: 115 VAC
StilModellampsKabinettTvingTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeSpeedPris (eks. mva)
A
SPR-21
0.80Åpne vifte avkjøltBare reostat3.5 "5"5"3200 vpm5 056 NOK
B
SPR-40
1.40Helt lukket vifte avkjøltBare reostat4.25 "7"6"1600 vpm5 855 NOK
B
SPR-60
1.50Helt lukket vifte avkjøltBare reostat4.25 "7"6"3200 vpm7 892 NOK
C
SPRT-60
1.50Helt lukket uten ventilasjonMekanisk justerbar4.25 "5.5 "6"3200 vpm6 710 NOK
D
SPWT-60
1.50Vanntett, helt lukket, ikke-ventilertMekanisk justerbar6.5 "5.375 "5.5 "3200 vpm5 609 NOK
B
SPR-80
1.70Lukket luft overMekanisk justerbar4.25 "7"6"3200 vpm7 652 NOK
C
SPRT-80
1.70Helt lukket uten ventilasjonMekanisk justerbar4.25 "5.5 "6"3200 vpm6 484 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?