MORSE DRUM 410 Series Heavy-Duty Hydra-Lift Karrier


filtre
Kapasitet: 1200 lbs. , Dispenseringshøyde: 72 " , Tromme Dia.: 22 "til 23.5" , Trommestørrelse: 55 gal. , Eksplosjons-sikker: Nei , HP: 1 hk , Lengde: 62.5 " , Maks. Hellehøyde: 72 " , Motorkapslingsdesign: Helt lukket vifte avkjølt , Fase: 1 , Gnistbestandig: Ja
StilModellSakLøftestilMotor kontrollMotor TypeTilt stilSpenningPris (eks. mva)
A
410-115
Kraftig Hydra-Lift KarrierBatteristrøm--Batteristrøm12V DC93 144 NOK
B
410M-124
Kraftig Hydra-Lift KarrierLuftkraftPå/av ventilLuftkraftTrekk kjetting--
RFQ
C
410-120
Kraftig Hydra-Lift KarrierVekselstrømBryter, ledning, støpsel-Trekk kjetting115V AC84 525 NOK
D
410
Kraftig Hydra-Lift KarrierHåndpumpe--Trekk kjetting-65 615 NOK
D
410M
Kraftig Hydra-Lift KarrierHåndpumpe--Trekk kjetting--
RFQ
E
410-114
Kraftig Hydra-Lift KarrierLuftkraftPå/av ventilLuftkraftLuftkraft-94 614 NOK
D
410-110
Kraftig Hydra-Lift KarrierVekselstrømBryter, ledning, støpsel-Vekselstrøm115V AC95 550 NOK
F
410-125
Kraftig Hydra-Lift KarrierBatteristrømInnebygd-Trekk kjetting12V DC81 985 NOK
E
410M-114
Kraftig Hydra-Lift KarrierLuftkraftPå/av ventilLuftkraftLuftkraft--
RFQ
B
410-124
Kraftig Hydra-Lift KarrierLuftkraftPå/av ventilLuftkraftTrekk kjetting-83 656 NOK
G
410-117
Hydra-Lift Karrier--Vekselstrømsmotor-200V101 697 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?