MORSE DRUM 410-125 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, 12 DC Power Lift, Trekkkjede, 544 Kg, Cap | AF6EMV

MORSE DRUM 410-125 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, 12 DC kraftløft, trekkjede, 544 kg, hette

På lager
Vare: AF6EMV Modell: 410-125

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

81 985 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig Hydra-Lift Karrier
Kapasitet1200 lbs.
Dispenseringshøyde72 "
Trommelstørrelse55 gal.
Høyde72 "
Lengde62.5 "
HeisBatteristrøm
LøftestilBatteristrøm
Motor kontrollInnebygd
annenDC, 12V batteri
vippeTrekk kjetting
Tilt stilTrekk kjetting
Spenning12V DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 256.05
Skipets høyde (cm)172.72
Skipets lengde (cm)170.18
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakLøftestilMotor kontrollMotor TypeTilt stilSpenningPris
MORSE DRUM 410 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Håndpumpeløft, Trekkkjede, 544 kg Kapasitet | AF6EMN 410Kraftig Hydra-Lift KarrierHåndpumpe--Trekk kjetting-65 615 NOK
MORSE DRUM 410-110 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Power Lift & Tilt, 544 kg Kapasitet | AF6EMP 410-110Kraftig Hydra-Lift KarrierVekselstrømBryter, ledning, støpsel-Vekselstrøm115V AC95 550 NOK
MORSE DRUM 410-114 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Air Power Lift & Tilt, 544 kg Kapasitet | AF6EMQ 410-114Kraftig Hydra-Lift KarrierLuftkraftPå/av ventilLuftkraftLuftkraft-94 614 NOK
MORSE DRUM 410-115 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, 12v DC Power Lift & Tilt, 544 kg Kapasitet | AF6EMR 410-115Kraftig Hydra-Lift KarrierBatteristrøm--Batteristrøm12V DC93 144 NOK
MORSE DRUM 410-120 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Power Lift, Trekkkjede, 544 kg Kapasitet | AF6EMT 410-120Kraftig Hydra-Lift KarrierVekselstrømBryter, ledning, støpsel-Trekk kjetting115V AC84 525 NOK
MORSE DRUM 410-124 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Air Power Lift, Trekkkjede, 544 kg Cap | AF6EMU 410-124Kraftig Hydra-Lift KarrierLuftkraftPå/av ventilLuftkraftTrekk kjetting-83 656 NOK
MORSE DRUM 410M Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, gnistbestandig, håndpumpeløft, trekkkjede | AF6EMW 410MKraftig Hydra-Lift KarrierHåndpumpe--Trekk kjetting--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 410-125 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, 12 DC kraftløft, trekkjede, 544 kg, hette
81 985 NOK / enhet