Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 30LV50 Kjeledress med hette Gul 4XL PK12 | AH2WZM

CONDOR 30LV50 Kjeledress med hette Gul 4XL PK12

På lager
Vare: AH2WZM Modell: 30LV50
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
1 929 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHettegenser
AldersgruppeVoksen
AnkelstilElastisk
Lukk TypeGlidelås / Stormklaff
FARGEGul
MansjettstilElastisk
Stoffvekt2.29 oz.
Passer til bryststørrelse60 "til 64"
KjønnUnisex
Innersøm32 "
MaterialeChem Basic
SømstilSergert
Størrelse4XL

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.743
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)45.47
Skipets bredde (cm)29.72
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSømstilAnkelstilLukk TypeStørrelseFARGEStoffvektPasser til bryststørrelseInnersømpk. Antall.Pris
CONDOR 30LU95 Kjeledress med hette Gul 3XL PK6 | AH2WXD 30LU95forsegletElastiskGlidelås / Stormklaff3XLGul2.29 oz.62 "til 65-1 / 2"31 "62 210 NOK
CONDOR 30LV09 Kjeledress med hette Gul M PK12 | AH2WXT 30LV09Boundmed festede støvlerGlidelås / StormklaffMGul2.29 oz.45 "til 47"28 "122 067 NOK
CONDOR 30LV14 Kjeledress med hette Gul 4XL PK12 | AH2WXY 30LV14Boundmed festede støvlerGlidelås / Stormklaff4XLGul2.29 oz.60 "til 64"32 "12953NOK
CONDOR 30LV21 Kjeledress med hette Gul M PK12 | AH2WYF 30LV21BoundElastiskGlidelås / StormklaffMGul2.29 oz.45 "til 47"28 "12372NOK
CONDOR 30LV26 Kjeledress med hette Gul 4XL PK12 | AH2WYL 30LV26BoundElastiskGlidelås / Stormklaff4XLGul2.29 oz.60 "til 64"32 "12243NOK
CONDOR 30LV45 Kjeledress med hette Gul M PK12 | AH2WZG 30LV45SergertElastiskGlidelås / StormklaffMGul2.29 oz.45 "til 47"28 "121 892 NOK
CONDOR 30LV49 hettegenser gul 3XL PK12 | AH2WZL 30LV49SergertElastiskGlidelås / Stormklaff3XLGul2.29 oz.57 "til 59"31.5 "121 884 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 30LV50 Kjeledress med hette Gul 4XL PK12
1 929 NOK /pakke