MORSE DRUM 410-110 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Power Lift & Tilt, 544 kg Kapasitet | AF6EMP

MORSE DRUM 410-110 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 544 kg Kapasitet

På lager
Vare: AF6EMP Modell: 410-110

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

95 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig Hydra-Lift Karrier
Ampere Draw11.8A
Kapasitet1200 lbs.
Dispenseringshøyde72 "
Trommelstørrelse55 gal.
Eksplosjons-sikkerNei
Frekvens60 Hz
Høyde72 "
HP1 hk
Hz60
Lengde62.5 "
HeisVekselstrøm
LøftestilVekselstrøm
MotorTEFC
Motor kontrollBryter, ledning, støpsel
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
Fase1
vippeVekselstrøm
Tilt stilVekselstrøm
Spenning115V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 252
Skipets høyde (cm)172.72
Skipets lengde (cm)170.18
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900390
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakLøftestilMotor kontrollMotor TypeTilt stilSpenningPris
MORSE DRUM 410 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Håndpumpeløft, Trekkkjede, 544 kg Kapasitet | AF6EMN 410Kraftig Hydra-Lift KarrierHåndpumpe--Trekk kjetting-65 615 NOK
MORSE DRUM 410-114 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Air Power Lift & Tilt, 544 kg Kapasitet | AF6EMQ 410-114Kraftig Hydra-Lift KarrierLuftkraftPå/av ventilLuftkraftLuftkraft-94 614 NOK
MORSE DRUM 410-115 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, 12v DC Power Lift & Tilt, 544 kg Kapasitet | AF6EMR 410-115Kraftig Hydra-Lift KarrierBatteristrøm--Batteristrøm12V DC93 144 NOK
MORSE DRUM 410-120 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Power Lift, Trekkkjede, 544 kg Kapasitet | AF6EMT 410-120Kraftig Hydra-Lift KarrierVekselstrømBryter, ledning, støpsel-Trekk kjetting115V AC84 525 NOK
MORSE DRUM 410-124 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, Air Power Lift, Trekkkjede, 544 kg Cap | AF6EMU 410-124Kraftig Hydra-Lift KarrierLuftkraftPå/av ventilLuftkraftTrekk kjetting-83 656 NOK
MORSE DRUM 410-125 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, 12 DC Power Lift, Trekkkjede, 544 Kg, Cap | AF6EMV 410-125Kraftig Hydra-Lift KarrierBatteristrømInnebygd-Trekk kjetting12V DC81 985 NOK
MORSE DRUM 410M Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82m, gnistbestandig, håndpumpeløft, trekkkjede | AF6EMW 410MKraftig Hydra-Lift KarrierHåndpumpe--Trekk kjetting--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 410-110 Hd Hydra-Lift Karrier, 1.82 m, Power Lift & Tilt, 544 kg Kapasitet
95 550 NOK / enhet