DAYTON 1LPN7 Ac Girmotor 2 Rpm Åpen 115v | AB2EXK

DAYTON 1LPN7 Ac Girmotor 2 Rpm Åpen 115v

På lager
Vare: AB2EXK Modell: 1LPN7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagrenePorøs bronsehylse på koffert, ball på motor
BremsPlate
KabinettÅpen
Finishumalt
Forsterker med full belastning2.6
Gear Case MaterialeStøpt sink
GirmaterialeAcetyl / stål
Girutveksling750:1
GearsAcetyl / stål
boligStøpt sink
Hz60
Skriv inn HP1/10
IsolasjonsklasseB
Keyway størrelse# 605 Woodruff Key
Lengde Mindre aksel8.875 "
SmøringFett fylt
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment113 tommer
Motor TypeSkygget stang
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt2
Overhunget belastning150 lb.
Fase1
Reversibel akselutgangNei
RotasjonCW
RPM-rekkevidde0 til 15
SealsLeppetype på utgangsaksel
ShaftEnkelt utgang
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7195
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8501106020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirmaterialeLagreneBremsGirutvekslingGirutstyrGearsboligHousing MaterialPris
DAYTON 1LNF7 Ac Girmotor 4 Rpm Åpen 115v | AB2EMY 1LNF7Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-762:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 550 NOK
DAYTON 1LNF8 Ac Girmotor 6 Rpm Åpen 115v | AB2EMZ 1LNF8Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-529:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 666 NOK
DAYTON 1LNF9 Ac Girmotor 26 Rpm Åpen 115v | AB2ENA 1LNF9Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-126:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 701 NOK
DAYTON 1LNG1 Ac Girmotor 52 Rpm Åpen 115v | AB2ENB 1LNG1Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-63:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 659 NOK
DAYTON 1LNG2 Ac Girmotor 1 Rpm Åpen 115v | AB2ENC 1LNG2Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-2976:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 663 NOK
DAYTON 1LPL2 Ac Girmotor 60 Rpm Åpen 115v | AB2EWV 1LPL2Acetyl / stålPorøs bronsehylse på koffert, ball på motorPlate27:1-Acetyl / stålStøpt sink-7 596 NOK
DAYTON 1LPL6 Ac Girmotor 60 Rpm Åpen 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetyl / stålPorøs bronsehylse på koffert, ball på motor-27:1-Acetyl / stålStøpt sink-6 415 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1LPN7 Ac Girmotor 2 Rpm Åpen 115v
7 856 NOK / enhet