Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1LNF9 Ac Girmotor 26 Rpm Åpen 115v | AB2ENA

DAYTON 1LNF9 Ac Girmotor 26 Rpm Åpen 115v

På lager
Vare: AB2ENA Modell: 1LNF9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 701 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneNål på deksel, porøs hylse på motor
KabinettÅpen
Forsterker med full belastning1
Gear Case MaterialeStøpt sink
GirmaterialeSintret stål
Girutveksling126:1
Girutstyrspore
GearsSpur / Sintret stål
boligStøpt sink
Hz60
Skriv inn HP1/50
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel4.625 "
SmøringFett fylt
Maks. Moment45 tommer
Motor TypeSkygget stang
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt26
Overhunget belastning15 lb.
Fase1
RotasjonCW
RPM @ 50 Hz20.8
RPM-rekkevidde16 til 30
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8501104020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirmaterialeLagreneBremsGirutvekslingGirutstyrGearsboligHousing MaterialPris
DAYTON 1LNF7 Ac Girmotor 4 Rpm Åpen 115v | AB2EMY 1LNF7Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-762:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 550 NOK
DAYTON 1LNF8 Ac Girmotor 6 Rpm Åpen 115v | AB2EMZ 1LNF8Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-529:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 666 NOK
DAYTON 1LNG1 Ac Girmotor 52 Rpm Åpen 115v | AB2ENB 1LNG1Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-63:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 659 NOK
DAYTON 1LNG2 Ac Girmotor 1 Rpm Åpen 115v | AB2ENC 1LNG2Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-2976:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 663 NOK
DAYTON 1LPL2 Ac Girmotor 60 Rpm Åpen 115v | AB2EWV 1LPL2Acetyl / stålPorøs bronsehylse på koffert, ball på motorPlate27:1-Acetyl / stålStøpt sink-6 763 NOK
DAYTON 1LPL6 Ac Girmotor 60 Rpm Åpen 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetyl / stålPorøs bronsehylse på koffert, ball på motor-27:1-Acetyl / stålStøpt sink-5 865 NOK
DAYTON 1LPL7 Ac Gearmotor 30 rpm Åpen 115v | AB2EXA 1LPL7Acetyl / stålPorøs bronsehylse på koffert, ball på motorPlate52:1-Acetyl / stålStøpt sink-6 848 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1LNF9 Ac Girmotor 26 Rpm Åpen 115v
1 701 NOK / enhet