KEO 100 graders forsinkelsesvinkel høyhastighets ståltinn, 1 fløyte


filtre
Inkludert vinkel: 100 grader , Materiale: High Speed ​​Steel , Antall fløyter: 1 , Type: Enkelt slutt
StilModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris (eks. mva)
A
53100-TiN
1"Tinn2.75 "1 / 2 "1.25 "922NOK
A
53220-TiN
1-1 / 2 "Tinn2.875 "3 / 4 "1.25 "2 294 NOK
A
53240-TiN
1-1 / 4 "Tinn2.75 "1 / 2 "1.25 "1 681 NOK
A
53440-TiN
1-3 / 4 "Tinn3"3 / 4 "1.25 "3 127 NOK
A
53120-TiN
1 / 2 "Tinn2"1 / 4 "1"279NOK
A
53140-TiN
1 / 4 "Tinn1.5 "1 / 4 "-138NOK
A
53180-TiN
1 / 8 "Tinn1.25 "1 / 8 "-120NOK
B
53200
2"Svart oksid3.25 "3 / 4 "1.25 "3 364 NOK
A
53200-TiN
2"Tinn3.25 "3 / 4 "1.25 "3 748 NOK
A
53340-TiN
3 / 4 "Tinn2.625 "1 / 2 "1.25 "517NOK
A
53380-TiN
3 / 8 "Tinn1.75 "1 / 4 "7 / 8 "161NOK
A
53170-TiN
3 / 16 "Tinn1.375 "3 / 16 "-128NOK
A
53580-TiN
5 / 8 "Tinn2.25 "3 / 8 "1"381NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?